VQ21M1-5YZ-C8-Q Pilotgesteuertes 2/2-Wege Elektromagnetventil

Magnetventil 2/2 Serie VQ20

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:VQ21M1-5YZ-C8-Q
Rubix:2181502
EAN:3618036555288
VQ21M1-5YZ-C8-Q Pilotgesteuertes 2/2-Wege Elektromagnetventil

Technische Zusammenfassung

Typelektrodistributor
Anzahl der Anschlüsse2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VQ21M1-5YZ-C8-Q Pilotgesteuertes 2/2-Wege Elektromagnetventil


Die Serie VQ20/30 ist eine Serie von servogesteuerten 2/2-Wegeventilen, die in verschiedenen Umgebungen eingesetzt werden können. Die Serie ist kompakt und leicht und verfügt über eine hohe Durchflusskapazität. Die lange Lebensdauer der Serie VQ20/30, die Hochgeschwindigkeitsspule (bis zu 20 Millionen Zyklen bei 100 cps für den Einsatz in pneumatischen Anwendungen) und die Vollkunststoffkonstruktion machen sie zu einem ausgezeichneten Modell für alle, die hohe Leistung zu niedrigen Kosten wünschen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht66 g
Typelektrodistributor
Anzahl der Anschlüsse2
HerkunftslandJP
46,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
56,04 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage