435.779-M Magnetsensor-Reed, für Kurzhubzylinder, Kolben-Ø 12 - 80
Magnetsensor-Reed für Kurzhubzylinder
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:435.779-M
Rubix:345030
Hersteller:105966
EAN:4047322088107

Dokumente
Produktdetails : 435.779-M Magnetsensor-Reed, für Kurzhubzylinder, Kolben-Ø 12 - 80
Magnetsensor-Reed (inkl. 2,5 m Kabel), für Kurzhubzylinder, Kolben-Ø 12 - 80
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 64 g |
|---|---|
| Typ | magnetsensor-reed für kurzhubzylinder |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84129080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,11 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
