0000000305201200 Magnet, 22 DIN/B, 12VDC, 4.8W
Magnet, 22 DIN/B, 12VDC, 4.8W
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:0000000305201200
Rubix:300886
Hersteller:0000000305201200
Produktdetails : 0000000305201200 Magnet, 22 DIN/B, 12VDC, 4.8W
MAGNET 22 DIN/B 12VDC 4,8W
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 85059029 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,57 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 63 ) Arbeitstagen
