Referenzen
Festo:MA-40-16-R1/8-E-RG
Rubix:438155
Hersteller:525726
EAN:4052568046477

Technische Zusammenfassung
| Typ | druckmessgerät |
|---|---|
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Produktdetails : MA-40-16-R1/8-E-RG Manometer
Manometer MA-40-16-R1/8-E-RG mit Anzeigeeinheit in bar, einstellbarer Rot/Grün-Bereich. Anzeigebereich [bar]=0 - 16 bar, Entspricht Norm=EN 837-1, Nenngröße Manometer=40, Konstruktiver Aufbau=Rohrfeder-Manometer, Befestigungsart=Leitungseinbau
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 55x55x57 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 102,4 g |
| Typ | druckmessgerät |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Werkstoff | abs (gehäuse);pmma (sichtfenster);messing (geschraubter zapfen) |
| Herkunftsland | PL |
| Zolltarifcode | 90262040 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,95 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen