DIN937 M8 17H Kronenmutter, niedrige Form
M48 DIN 937 17H Kronenmutter, niedrige Form
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECCREBAS8.17H
Rubix:544793
Hersteller:000937.08000.0080.000
EAN:4051426643698


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 937 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
Produktdetails : DIN937 M8 17H Kronenmutter, niedrige Form
DIN 937 17 H Fein Kronenmuttern, niedrige Form Abmessung: M 48 x 1,5
DIN 937 14 H Kronenmuttern, niedrige Form Abmessung: M 8
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 440 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 937 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Für Schrauben | m8 |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,50 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
28,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
8 mm
Für Schrauben
m8