Referenzen
SMC:MXQ8B-40Z
Rubix:2209292
EAN:3618036344905

Technische Zusammenfassung
| Typ | ohne einsteller; doppeltwirkend (d/a) |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 8 mm |
| Zylinderhub | 40 mm |
Dokumente
Produktdetails : MXQ8B-40Z Schlitteneinheit
MXQ*B-Z, Pneumatischer Kompaktschlitten, Ausführung mit geringem Schub und hoher Steifigkeit (Neue Serie)
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 42x121x23 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 310 g |
| Typ | ohne einsteller; doppeltwirkend (d/a) |
| Zylinderdurchmesser | 8 mm |
| Zylinderhub | 40 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Baugröße | 8 |
| Serie | mxq-b |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
387,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
465,42 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage