Referenzen
SMC:MXQ12BL-75Z
Rubix:2211354
EAN:3618036355697

Technische Zusammenfassung
| Typ | luftschiebetisch - ohne einsteller; doppeltwirkend (d/a) |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 12 mm |
| Zylinderhub | 75 mm |
Dokumente
Produktdetails : MXQ12BL-75Z Schlitteneinheit
MXQ*B-Z, Pneumatischer Kompaktschlitten, Ausführung mit geringem Schub und hoher Steifigkeit (Neue Serie)
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 52x177x30 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 700 g |
| Typ | luftschiebetisch - ohne einsteller; doppeltwirkend (d/a) |
| Zylinderdurchmesser | 12 mm |
| Zylinderhub | 75 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Baugröße | 12 |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
512,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
614,54 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage