Referenzen

SMC:AF60-F10D-A
Rubix:2196982
Hersteller:AF60-F10D-A
EAN:3618035595223
AF60-F10D-A Filter

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)1 ''
Filterfeinheit5 µm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : AF60-F10D-A Filter


Der modulare Luftfilter der Serie AF ist eine kostengünstige, optisch saubere Lösung für Ihre Filtrationsbedürfnisse. Sein modularer Aufbau ermöglicht den Anschluss an andere SMC-Luftaufbereitungsanlagen. Die Serie ist in sechs Größenordnungen und mit einer breiten Palette an Zubehör erhältlich.
AF10-60-A, Wartungsgeräte (neue FRL) in Modulbauweise, Luftfilter

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1069 g
Gewindedurchmesser (Zoll)1 ''
Filterfeinheit5 µm
Typfiltr powietrza
Min. Temperatur-5 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandJP
110,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
132,91 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen