LRS-1/4-D-7-MIDI Druckregelventil, Reihe D

LRS Druckregelventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:LRS-1/4-D-7-MIDI
Rubix:440798
Hersteller:194630
EAN:4052568153670
LRS-1/4-D-7-MIDI Druckregelventil, Reihe D

Technische Zusammenfassung

Min. Betriebsdruck0,5 bar
Max. Betriebsdruck12 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LRS-1/4-D-7-MIDI Druckregelventil, Reihe D


Druckregelventil LRS-1/4-D-7-MIDI mit abschließbarem Reglerkopf, Arbeitsdruck bis 7 bar. Baugröße=Midi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit integriertem Schloss, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=direktgesteuertes Membranregelventil
Druckregelventil LRS-1/4-D-7-MIDI mit abschließbarem Reglerkopf, Arbeitsdruck bis 7 bar. Baugröße=Midi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit integriertem Schloss, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=direktgesteuertes Membranregelventil

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)210x60x80 mm
Bruttogewicht1382,6 g
Min. Betriebsdruck0,5 bar
Max. Betriebsdruck12 bar
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84811019
259,37 exkl. MwSt.
/ Stück
311,24 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen