Referenzen
Festo:LRB-D-O-MIDI
Rubix:441260
Hersteller:197539
EAN:4052568082437

Produktdetails : LRB-D-O-MIDI Druckregelventil, Reihe D
Druckregelventil LRB-D-O-MIDI ohne Gewindeanschlussplatten, für Blockmontage, ohne Manometer. Baugröße=Midi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=(* direktgesteuertes Membranregelventil, * mit durchgehender Druckversorgung)
Druckregelventil LRB-D-O-MIDI ohne Gewindeanschlussplatten, für Blockmontage, ohne Manometer. Baugröße=Midi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=(* mit durchgehender Druckversorgung, * direktgesteuertes Membranregelventil)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 752,2 g |
|---|---|
| Min. Betriebsdruck | 0,5 bar |
| Max. Betriebsdruck | 12 bar |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84811019 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
99,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
119,28 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage