Referenzen
Stannol:114033
Rubix:1041517
Hersteller:114033

Produktdetails : 9934570005 Lötwasser Nr. 114033
Lötwasser Nr. 114033 Stannol
Lötwasser Ausführung: Nach DIN EN 29454-1 3.1.1.A. Anwendung: Zum Weichlöten von Eisen, Stahl, Kupfer, Messing sowie für allgemeine Lötarbeiten. Hinweis: Enthält Zinkchlorid, reizend. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden;H335: Kann die Atemwege reizen
Lötwasser Ausführung: Nach DIN EN 29454-1 3.1.1.A. Anwendung: Zum Weichlöten von Eisen, Stahl, Kupfer, Messing sowie für allgemeine Lötarbeiten. Hinweis: Enthält Zinkchlorid, reizend. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden;H335: Kann die Atemwege reizen
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9934570005 lötwasser nr.114033 50ccm stannol |
|---|---|
| Zolltarifcode | 38109090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,66 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
