Referenzen
Gates:4LOC4MP
Rubix:82165
Hersteller:7375-10317-5
EAN:5412571605822

Produktdetails : 4LOC4MP Steckarmatur GATES, B-Maß 24,0 mm
Aufsteckkupplungen für Gates Lock-on Plus-Schlauchserien.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 25 g |
|---|---|
| Typ | rohre - npsf |
| Herkunftsland | GB |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
99,70 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
119,64 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
