Referenzen
Format:70730275, 9770730275
Rubix:1560043
Hersteller:70730275
EAN:4317784096690
Produktdetails : 9770730275 Lochschere rechts 275mm
Lochschere rechts 275mm FORMAT
Loch-Blechschere, rechtsschneidend Ausführung: Aus Edelstahl, im Gesenk geschmiedet. Schneiden induktiv gehärtet (min. 59 HRC), Griffe lackiert. Anwendung: Für kurze, gerade Schnitte sowie Figurenschnitte in Blechen bis 1,0 mm und in Edelstahlblechen bis 0,8 mm.
Loch-Blechschere, rechtsschneidend Ausführung: Aus Edelstahl, im Gesenk geschmiedet. Schneiden induktiv gehärtet (min. 59 HRC), Griffe lackiert. Anwendung: Für kurze, gerade Schnitte sowie Figurenschnitte in Blechen bis 1,0 mm und in Edelstahlblechen bis 0,8 mm.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82033000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,74 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

