Referenzen
Festo:LN-125
Rubix:423355
Hersteller:9036
EAN:4052568111373

Produktdetails : LN-125 Lagerbock
Lagerbock LN-125 für schwenkbare Befestigung von Zylindern DNC, DNGU, DNGUT, DNG, DNU, AEVU, ADVU, ADVUP, ADVUP. Baugröße=125, Basierend auf Norm=ISO 15552 (bisher auch VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Umgebungstemperatur=-40 - 150 °C, Produktgewicht=2632 g
Lagerbock LN-125 für schwenkbare Befestigung von Zylindern DNC, DNGU, DNGUT, DNG, DNU, AEVU, ADVU, ADVUP, ADVUP. Baugröße=125, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Umgebungstemperatur=-40 - 150 °C, Produktgewicht=2950 g, Werkstoffhinweis=(* Kupfer- und PTFE-frei, * RoHS konform)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2600 g |
|---|---|
| Typ | lagerbock |
| Herkunftsland | CZ |
| Zolltarifcode | 84833032 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
88,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
105,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 78 ) Arbeitstagen