Referenzen
Festo:LN-80
Rubix:423317
Hersteller:5151
EAN:4052568000882

Produktdetails : LN-80 Lagerbock
Lagerbock LN-80 für schwenkbare Befestigung von Zylindern DNC, DNGU, DNGUT, DNG, DNU, AEVU, ADVU, ADVUP, ADVUP. Baugröße=80, Basierend auf Norm=ISO 15552 (bisher auch VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Umgebungstemperatur=-40 - 150 °C, Produktgewicht=877 g
Lagerbock LN-80 für schwenkbare Befestigung von Zylindern DNC, DNGU, DNGUT, DNG, DNU, AEVU, ADVU, ADVUP, ADVUP. Baugröße=80, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Umgebungstemperatur=-40 - 150 °C, Produktgewicht=885 g, Werkstoffhinweis=(* Kupfer- und PTFE-frei, * RoHS konform)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 784 g |
|---|---|
| Typ | lagerbock |
| Herkunftsland | CZ |
| Zolltarifcode | 84833032 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,29 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 22 ) Arbeitstagen