616126N Lithografisches-Klebeband Rot, 12mm x 66m, 0.06mm
Lithographie-Band
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:61613BO
Rubix:3479417
Hersteller:7000050037
EAN:0021200073069

Technische Zusammenfassung
| Breite | 66 mm |
|---|---|
| Länge | 65,8 m |
| Werkstoff | upvc (trägermaterial, einlage), gummi (klebstoff) |
Produktdetails : 616126N Lithografisches-Klebeband Rot, 12mm x 66m, 0.06mm
Das Ruby 616-Band ist optisch transparent, aber undurchsichtig in der Fotografie.
Stärken
-freie Pinhole-Rückseite für kontinuierliche Lichtquellen-Opazität zur Minimierung von Ausbesserungsarbeiten
Optisch transparent
Starke Anfangshaftung
Optisch transparent
Starke Anfangshaftung
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 81,833 g |
|---|---|
| Breite | 66 mm |
| Länge | 65,8 m |
| Werkstoff | upvc (trägermaterial, einlage), gummi (klebstoff) |
| Stärke | 0,06 mm |
| Farbe | rot |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
221,04 € exkl. MwSt.
/ 12 Rollen
265,25 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage