ISO14587 6.3X90 C T30 A4 Linsensenkkopf Blechschraube Form C=m. Spitze, Innensechrund

Linsensenkkopf-Blechschrauben mit sechs Lappen int.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VTTFBTX6,3X90EFA4
Rubix:3396961
Hersteller:14587463 90
EAN:4043377324177
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser6,3 mm
Länge90 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO14587 6.3X90 C T30 A4 Linsensenkkopf Blechschraube Form C=m. Spitze, Innensechrund


Linsensenkkopf Blechschraube Form C=m. Spitze, Innensechrund
Linsensenk-Blechschrauben mit Innensechsrund A4 6,3X90 TX30
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser6,3 mm
Länge90 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Abdrucktyptorx-profil (tx)
NormISO 14587
Kopfformgefräst gewölbt
Abdruckgrößet30
Gewindeartblech
FestigkeitsklasseA4
Gewindevollgewinde
73,38 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
88,06 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage

Gewindedurchmesser

Länge

90 mm

Material/Verarbeitung

Norm