R-1037-825-20 Linear-Set LSAO
Linear-Sets mit Super-Kugelbüchsen B, offen, R1037
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch Rexroth:R103782520
Rubix:234554




Produktdetails : R-1037-825-20 Linear-Set LSAO
LINEAR-SET LSAO-B-25-DD
Linear-Set LSAO-B-25-DD
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 585 g |
|---|---|
| Serie | lsao |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Länge | 67 mm |
| Dichtung | beidseitig versiegelt |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | RO |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
124,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
149,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 21 ) Arbeitstagen
