R-1081-220-00 Linear-Set LSGF
Linear-Sets mit Standard-Kugelbüchsen, Flansch, R1081
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch Rexroth:R108122000
Rubix:21026



Produktdetails : R-1081-220-00 Linear-Set LSGF
LINEAR-SET LSGF-M-20-DD
Linear-Set LSGF-M-20-DD
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 326 g |
|---|---|
| Serie | lsgf |
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Länge | 45 mm |
| Dichtung | beidseitig versiegelt |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | RO |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
103,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
123,79 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 29 ) Arbeitstagen
