Referenzen
Leuze electronic:LSEL 318M/P-B5
Rubix:3888254
Hersteller:50083179

Produktdetails : LSEL 318M/P-B5 Einweg-Lichtschranke Empfänger
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltausgang 2: Transistor, PNP, dunkelschaltend; Schaltfrequenz: 5.000 Hz; Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 4 -adrig; Bauform Gehäuse: zylindrisch; Gewindegröße: M18; Abmessungen: 18 mm x 50 mm; Werkstoff Gehäuse: Edelstahl; Umgebungstemperatur Betrieb: -25 ... 60 °C; Schutzart: IP 67
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltausgang 2: Transistor, PNP, dunkelschaltend; Schaltfrequenz: 5.000 Hz; Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 4 -adrig; Bauform Gehäuse: zylindrisch; Gewindegröße: M18; Abmessungen: 18 mm x 50 mm; Werkstoff Gehäuse: Edelstahl; Umgebungstemperatur Betrieb: -25 ... 60 °C; Schutzart: IP 67
Technische Informationen
Attribute
| Typ | offenes leitungsende |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
403,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
483,60 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
