Referenzen
Leuze electronic:HT3C.HFVXL/6G-M8
Rubix:3887464
Hersteller:50151478

Produktdetails : HT3C.HFVXL/6G-M8 Taster Hintergrundausblendung
Applikation: Erkennung von hochtransparenten Flaschen, Erkennung von durchbrochenen Objekten, Erkennung von transparenten Folien; Sonderausführung: V-Optik, Ausblenden von HF-Beleuchtung (LED), extra langer Lichtfleck (XL); Grenzreichweite, weiß 90%: 0,01 ... 0,09 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt, hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN); Schaltausgang 2: Transistor, Gegentakt, dunkelschaltend (PNP)/hellschaltend (NPN); Schaltfrequenz: 250 Hz; Anschluss: Rundstecker, M8, Metall, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Bedienelemente: Mehrgang-Spindel; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C; Schutzart: IP 67, IP 69K
Applikation: Erkennung von hochtransparenten Flaschen, Erkennung von durchbrochenen Objekten, Erkennung von transparenten Folien; Sonderausführung: V-Optik, Ausblenden von HF-Beleuchtung (LED), extra langer Lichtfleck (XL); Grenzreichweite, weiß 90%: 0,01 ... 0,09 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt, hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN); Schaltausgang 2: Transistor, Gegentakt, dunkelschaltend (PNP)/hellschaltend (NPN); Schaltfrequenz: 250 Hz; Anschluss: Rundstecker, M8, Metall, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Bedienelemente: Mehrgang-Spindel; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C; Schutzart: IP 67, IP 69K
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
189,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
226,80 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
