Referenzen
Leuze electronic:KRT3CM.L3S2/6T-M8.P1
Rubix:3883929
Hersteller:50153215

Produktdetails : KRT3CM.L3S2/6T-M8.P1 Kontrasttaster
Sonderausführung: Teach-Eingang, Zeitfunktion; Betriebsreichweite: 14,5 mm, ± 2 mm; Lichtquelle: LED, RGB; Versorgungsspannung: 12 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt, hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN); Schaltfrequenz: 10.000 Hz; Anschluss: Rundstecker, M8, 4 -polig; Abmessungen: 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Bedienelemente: Teach-Knopf
Sonderausführung: Teach-Eingang, Zeitfunktion; Betriebsreichweite: 14,5 mm, ± 2 mm; Lichtquelle: LED, RGB; Versorgungsspannung: 12 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt, hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN); Schaltfrequenz: 10.000 Hz; Anschluss: Rundstecker, M8, 4 -polig; Abmessungen: 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Bedienelemente: Teach-Knopf
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 12 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
253,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
303,60 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
