Referenzen
Leuze electronic:50035674
Rubix:3881398
Hersteller:50035674

Produktdetails : KRTM 20M/V-20-0001-S12 Kontrasttaster
Sonderausführung: Autokollimation, Schnittmarken-System; Betriebsreichweite: 20 mm, ± 2 mm; Lichtquelle: LED, RGB; Versorgungsspannung: 12 ... 30 V, DC; Analogausgänge: 1 St.; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Analogausgang: Strom; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltfrequenz: 16.000 Hz; Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig; Abmessungen: 30 mm x 80 mm x 53 mm; Werkstoff Gehäuse: Metall; Bedienelemente: Folientastatur, über Service Schnittstelle
Sonderausführung: Autokollimation, Schnittmarken-System; Betriebsreichweite: 20 mm, ± 2 mm; Lichtquelle: LED, RGB; Versorgungsspannung: 12 ... 30 V, DC; Analogausgänge: 1 St.; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Analogausgang: Strom; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltfrequenz: 16.000 Hz; Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig; Abmessungen: 30 mm x 80 mm x 53 mm; Werkstoff Gehäuse: Metall; Bedienelemente: Folientastatur, über Service Schnittstelle
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 12 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
844,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.012,80 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
