Referenzen
Leuze electronic:KRT18BM.VT5/L6T-M12
Rubix:3880685
Hersteller:50131242

Produktdetails : KRT18BM.VT5/L6T-M12 Kontrasttaster
Sonderausführung: Teach-Eingang, Tracking zur automatischen Signalnachführung; Betriebsreichweite: 13 mm, ± 3 mm; Lichtquelle: LED, RGB; Versorgungsspannung: 12 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt, IO-Link / hellschaltend (NPN)/dunkelschaltend (PNP); Schaltausgang 2: Transistor, Gegentakt, hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN); Schaltfrequenz: 15.000 Hz; Schnittstelle: IO-Link; Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig; Abmessungen: 15 mm x 47 mm x 32,5 mm; Werkstoff Gehäuse: Metall; Bedienelemente: Taste(n)
Sonderausführung: Teach-Eingang, Tracking zur automatischen Signalnachführung; Betriebsreichweite: 13 mm, ± 3 mm; Lichtquelle: LED, RGB; Versorgungsspannung: 12 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt, IO-Link / hellschaltend (NPN)/dunkelschaltend (PNP); Schaltausgang 2: Transistor, Gegentakt, hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN); Schaltfrequenz: 15.000 Hz; Schnittstelle: IO-Link; Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig; Abmessungen: 15 mm x 47 mm x 32,5 mm; Werkstoff Gehäuse: Metall; Bedienelemente: Taste(n)
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 12 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
415,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
498,00 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
