Referenzen
Leuze electronic:CSL710-R10-2560.A/L-M12
Rubix:3880644
Hersteller:50128944

Produktdetails : CSL710-R10-2560.A/L-M12 Lichtvorhang Empfänger
Applikation: Präzise Objekterkennung; Sonderausführung: Parallelstrahlabtastung, Diagonalstrahlabtastung, Kreuzstrahlabtastung; Betriebsreichweite: 0,3 ... 7 m; Messfeldlänge: 2.560 mm; Strahlabstand: 10 mm; Versorgungsspannung: DC; Wählbare Ein-/Ausgänge: 4 St.; Ansprechzeit pro Strahl: 30 µs; Serviceschnittstelle: IO-Link; Anschluss: Rundstecker, M12, 8 -polig; Abmessungen: 29 mm x 54,8 mm x 2.633 mm
Applikation: Präzise Objekterkennung; Sonderausführung: Parallelstrahlabtastung, Diagonalstrahlabtastung, Kreuzstrahlabtastung; Betriebsreichweite: 0,3 ... 7 m; Messfeldlänge: 2.560 mm; Strahlabstand: 10 mm; Versorgungsspannung: DC; Wählbare Ein-/Ausgänge: 4 St.; Ansprechzeit pro Strahl: 30 µs; Serviceschnittstelle: IO-Link; Anschluss: Rundstecker, M12, 8 -polig; Abmessungen: 29 mm x 54,8 mm x 2.633 mm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 18 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.955,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.546,00 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
