CML730I-R10-1280.R/CV-M12 Lichtvorhang Empfänger
Lichtvorhang Empfänger
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:CML730I-R10-1280.R/CV-M12
Rubix:3880627
Hersteller:50119254

Produktdetails : CML730I-R10-1280.R/CV-M12 Lichtvorhang Empfänger
Sonderausführung: Kreuzstrahlabtastung, Diagonalstrahlabtastung, Parallelstrahlabtastung
Sonderausführung: Kreuzstrahlabtastung, Diagonalstrahlabtastung, Parallelstrahlabtastung; Betriebsreichweite: 0,3 ... 9,5 m; Messfeldlänge: 1.280 mm; Strahlabstand: 10 mm; Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC; Analogausgänge: 2 St., Spannung, Strom; Zykluszeit: 1,43 ms; Ansprechzeit pro Strahl: 10 µs; Anschluss: Rundstecker, M12, rückseitig, 8 -polig; Abmessungen: 29 mm x 35,4 mm x 1.303 mm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 18 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.265,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.918,00 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
