Referenzen
Leuze electronic:ET318BI.3/2N-M12
Rubix:3878787
Hersteller:50127999

Produktdetails : ET318BI.3/2N-M12 Lichttaster energetisch
Grenzreichweite, weiß 90%: 0,001 ... 1 m
Grenzreichweite, weiß 90%: 0,001 ... 1 m; Lichtquelle: LED, infrarot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, NPN, hellschaltend; Schaltausgang 2: Transistor, NPN, dunkelschaltend; Schaltfrequenz: 500 Hz; Anschluss: Rundstecker, M12, Kunststoff, 4 -polig; Bauform Gehäuse: zylindrisch; Gewindegröße: M18; Abmessungen: 18 mm x 46 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Bedienelemente: Teach-Knopf; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C; Schutzart: IP 67
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
74,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
88,80 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
