Referenzen
SKF:LGET 2/1
Rubix:961395
EAN:7316572076293

Dokumente
Produktdetails : LGET 2/1 Fett für extreme Temperaturen SKF
SKF LGET 2 ist ein Schmierfett auf Basis synthetisch fluorierten Öls mit PTFE als Dickungsmittel. Es ist speziell geeignet für extrem hohe Temperaturen von 200 °C bis zu 260 °C.
Fett für extreme Temperaturen SKF
Technische Informationen
Attribute
| Packung | dose |
|---|---|
| NLGI Klasse | 2 |
| Viskosität bei 40 °C | 400 mm²/s |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 260 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
937,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.124,83 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen