LFMB-1/2-D-MIDI-DA-A Feinfilter

LFMB Feinfilter

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:LFMB-1/2-D-MIDI-DA-A
Rubix:441977
Hersteller:532832
EAN:4052568165727
LFMB-1/2-D-MIDI-DA-A Feinfilter

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)1/2 ''
Filterfeinheit1 µm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LFMB-1/2-D-MIDI-DA-A Feinfilter


Feinfilter LFMB-1/2-D-MIDI-DA-A Filterpatrone 1 µm, mit Metallschutzkorb, mit Differenzdruckanzeige, automatischer Kondensatablass. Baureihe=D, Baugröße=Midi, Konstruktiver Aufbau=Faserfilter, Filterfeinheit=1 µm, Kondensatablass=vollautomatisch
Feinfilter LFMB-1/2-D-MIDI-DA-A Filterpatrone 1 µm, mit Metallschutzkorb, mit Differenzdruckanzeige, automatischer Kondensatablass. Baugröße=Midi, Baureihe=D, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=1 µm, Filterwirkungsgrad=99,99 %

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1090 g
Gewindedurchmesser (Zoll)1/2 ''
Filterfeinheit1 µm
Werkstoffzink-druckguss, borsilikat-faser, pc
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84213925
254,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
305,41 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage