Referenzen
Festo:LF-M5-D-5M-MICRO
Rubix:441315
Hersteller:526297
EAN:4052568084004

Produktdetails : LF-M5-D-5M-MICRO Filter
Filter LF-M5-D-5M-MICRO ohne Gewindeanschlussplatte, Anschlussgewinde im Gehäuse, manueller Kondensatablass. Baugröße=Micro, Baureihe=D, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=5 µm, Kondensatablass=manuell drehend
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 60,04 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 0,1969 '' |
| Filterfeinheit | 5 µm |
| Typ | lf-m5-d-5m-micro (micro, serie d) |
| Volumenstrom | 170 l/min |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Verbindung | zonder draadplaat; connector-schroefdraad in behuizing; poorten: m5 (poort 1 en 2) |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
52,90 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage