2293 12 00 Y-Steckkupplung mit freiem Durchgang, 12mm
Legris Y-Steckkupplung mit freiem Durchgang, 12mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:2293 12 00
Rubix:162334
Hersteller:2293 12 00
EAN:0820099197340


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | vernickeltes messing |
|---|---|
| Typ | 2293 |
| Rohraußendurchmesser | 29 mm |
Produktdetails : 2293 12 00 Y-Steckkupplung mit freiem Durchgang, 12mm
Anwendung: Werkstätten, Spülen, Sprühen, Verpacken, Fabrikautomation, Abfüllanlagen, Reinigung
Gehäusematerial: NICKEL PLATED BRASS
Anschluss 1 Gewindeart: Y-Kupplung
Nenndurchmesser (dn): 12
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximaler Betriebsdruck: 20
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Druckluft, Wasser
Minimale Betriebstemperatur: -20
O-Ring Material: NBR
Produkttyp: Metall-Schnellverschlusskupplung
Menge pro Box: 5
Gewicht: 0.132
Gehäusematerial: NICKEL PLATED BRASS
Anschluss 1 Gewindeart: Y-Kupplung
Nenndurchmesser (dn): 12
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximaler Betriebsdruck: 20
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Druckluft, Wasser
Minimale Betriebstemperatur: -20
O-Ring Material: NBR
Produkttyp: Metall-Schnellverschlusskupplung
Menge pro Box: 5
Gewicht: 0.132
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 132 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 695 g |
| Werkstoff | vernickeltes messing |
| Typ | 2293 |
| Rohraußendurchmesser | 29 mm |
| Druck | 20 bar |
| 90 mm | |
| 90 mm | |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
175,75 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
210,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 20 ) Arbeitstagen