0462 09 17 Winkel-Entlüftungs-Kugelhahn, Muffe/Muffe, DN9 - G3/8
Legris Winkel-Entlüftungs-Kugelhahn, Muffe/Muffe, DN9 - G3/8
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:0462 09 17
Rubix:474182
Hersteller:0462 09 17
EAN:0820099142333

Produktdetails : 0462 09 17 Winkel-Entlüftungs-Kugelhahn, Muffe/Muffe, DN9 - G3/8
Betätigungsart: Manuell
Anwendung: Pneumatik, Prozesssteuerung, Sicherheit, Fluidsteuerung
Kugelmaterial: Vernickeltes Messing
Kugelmaterial: NICKELPLATIERTES MESSING
Material der Kugeldichtung: NBR
Körperwerkstoff: Vernickeltes Messing
Marke: Legris
Konfiguration: 3/2
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G3/8
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Anschlussgröße: G3/8
Anschlusstyp: BSPP
Nenndurchmesser (dn): 9
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Durchflussmenge: n/a
Für Flüssigkeiten: Luft, Inertgase, Wasser
Funktion: 3-Wege
Griff: ZAMAK
Griffart: Langer Hebel (ZAMAK), rot
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Maximale Durchflussmenge: n/a
Maximaler Betriebsdruck: Vakuum bis 20, Vakuum bis 290.08, Vakuum bis 2
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: bis -40 °C (-40°F ohne Bewegung des Griffs), -4, -20
Montageart: Inline
O-Ring Material: NBR
Bedienungsart: Hebelbetätigt
Düsengröße: 9
Produktreihe: Universal-Serie
Produktstil: Entlüfteter Kugelhahn mit Innengewinde
Produkttyp: Kugelhähne
Produkttyp: Serie Universal, entlüftet
Menge pro Box: 5
Herkunftsland: Frankreich
Dichtungsmaterial: NBR
Sitzmaterial: Rilsan Graphit
Form: Rechts abgewinkelt
Form: 3/2-Kugelhahn rechtwinklig entlüftet weiblich
Spezifikationen Met: DI: 97/23/EC (Modul PED A - Durchmesser größer als 25 mm), DI: 2006/42/EC (Maschinenrichtlinie), RoHS, REACH
Schaftmaterial: Messing
Schaftdichtung Material: NBR
Technologie: Fluid- und Gasförderung, Prozesssteuerung, Pneumatik
Gewicht: 0,261, 0,575
Anwendung: Pneumatik, Prozesssteuerung, Sicherheit, Fluidsteuerung
Kugelmaterial: Vernickeltes Messing
Kugelmaterial: NICKELPLATIERTES MESSING
Material der Kugeldichtung: NBR
Körperwerkstoff: Vernickeltes Messing
Marke: Legris
Konfiguration: 3/2
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G3/8
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Anschlussgröße: G3/8
Anschlusstyp: BSPP
Nenndurchmesser (dn): 9
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Durchflussmenge: n/a
Für Flüssigkeiten: Luft, Inertgase, Wasser
Funktion: 3-Wege
Griff: ZAMAK
Griffart: Langer Hebel (ZAMAK), rot
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Maximale Durchflussmenge: n/a
Maximaler Betriebsdruck: Vakuum bis 20, Vakuum bis 290.08, Vakuum bis 2
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: bis -40 °C (-40°F ohne Bewegung des Griffs), -4, -20
Montageart: Inline
O-Ring Material: NBR
Bedienungsart: Hebelbetätigt
Düsengröße: 9
Produktreihe: Universal-Serie
Produktstil: Entlüfteter Kugelhahn mit Innengewinde
Produkttyp: Kugelhähne
Produkttyp: Serie Universal, entlüftet
Menge pro Box: 5
Herkunftsland: Frankreich
Dichtungsmaterial: NBR
Sitzmaterial: Rilsan Graphit
Form: Rechts abgewinkelt
Form: 3/2-Kugelhahn rechtwinklig entlüftet weiblich
Spezifikationen Met: DI: 97/23/EC (Modul PED A - Durchmesser größer als 25 mm), DI: 2006/42/EC (Maschinenrichtlinie), RoHS, REACH
Schaftmaterial: Messing
Schaftdichtung Material: NBR
Technologie: Fluid- und Gasförderung, Prozesssteuerung, Pneumatik
Gewicht: 0,261, 0,575
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 261 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 1343 g |
| Typ | 462 |
| 90 mm | |
| 90 mm | |
| Zolltarifcode | 84818081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
274,95 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
329,94 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 20 ) Arbeitstagen
