Referenzen
Parker:7930 10 10
Rubix:1745699
Hersteller:7930 10 10
EAN:0886357005369


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | fda chemisch vernickeltes messing |
|---|---|
| Verbindung | doppel-female bspp (innengewinde) |
Produktdetails : 7930 10 10 Verschraubung
Anwendung: Druckerei, Werkzeugmaschinen, Lebensmittelindustrie, Petrochemie, Textilindustrie, Automobilindustrie, Chemie
Gehäusematerial: Messing
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Anschluss zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: G 1/8
Anschluss 1 Größe: G 1/8 (Gewinde)
Anschluss 1 Typ: Buchse BSPP
Anschluss 2 Größe: G 1/8
Anschluss 2 Größe: G 1/8 (Gewinde)
Anschluss 2 Typ: BSPP-Innengewinde
Rissdruck: 1 bis 0,10
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Durchflussrichtung: Entlüftungsversion
Für Fluidtyp: Luft
Hex Größe: 13
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, industrielle Verarbeitung
Länge: 45.0
Länge: 45 MM
Maximaler Betriebsdruck: 12
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimaler Betriebsdruck: 0
Minimale Betriebstemperatur: -20
Muttermaterial: Messing
Produkttyp: Einstellbare Rückschlagventile
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Einstellbares Rückschlagventil weiblich
Technologie: Pneumatik
Gewindematerial: FDA chemisch vernickeltes Messing
Gewicht: 0,033
Gehäusematerial: Messing
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Anschluss zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: G 1/8
Anschluss 1 Größe: G 1/8 (Gewinde)
Anschluss 1 Typ: Buchse BSPP
Anschluss 2 Größe: G 1/8
Anschluss 2 Größe: G 1/8 (Gewinde)
Anschluss 2 Typ: BSPP-Innengewinde
Rissdruck: 1 bis 0,10
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Durchflussrichtung: Entlüftungsversion
Für Fluidtyp: Luft
Hex Größe: 13
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, industrielle Verarbeitung
Länge: 45.0
Länge: 45 MM
Maximaler Betriebsdruck: 12
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimaler Betriebsdruck: 0
Minimale Betriebstemperatur: -20
Muttermaterial: Messing
Produkttyp: Einstellbare Rückschlagventile
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Einstellbares Rückschlagventil weiblich
Technologie: Pneumatik
Gewindematerial: FDA chemisch vernickeltes Messing
Gewicht: 0,033
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 33 g |
|---|---|
| Werkstoff | fda chemisch vernickeltes messing |
| Verbindung | doppel-female bspp (innengewinde) |
| Max. Betriebsdruck | 12 bar |
| Innendurchmesser | 6 mm |
| Typ | einstellbares rückschlagventil (abluft), doppel-female bspp |
| 63 mm | |
| 65 mm | |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
268,30 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
321,96 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 20 ) Arbeitstagen