0108 08 10 T-Einschraubverschraubung, 8mm - R1/8

Legris T-Einschraubverschraubung, 8mm - R1/8

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:0108 08 10
Rubix:473638
Hersteller:0108 08 10
EAN:0820099097961
0108 08 10 T-Einschraubverschraubung, 8mm - R1/8

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmessing
Typ108
Rohraußendurchmesser14 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0108 08 10 T-Einschraubverschraubung, 8mm - R1/8


Anwendung: Pneumatik, Kühlung, Automobilprozesse, Schmierung, Fluidübertragung, Verpackung, Industriemaschinen
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): R1/8
Anschluss 1 Gewindeart: BSPT
Anschluss 2 Schlauch-Außendurchmesser (mm): 8
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Wasser, Bearbeitungsöl, Kraftstoff, Hydrauliköl, Druckluft, chemische Flüssigkeiten, Desinfektionsmittel
Minimale Betriebstemperatur: -40
Muttermaterial: BRASS
Produkttyp: Messing-Klemmringverschraubungen
Menge pro Box: 10
Form: T-Stück mit festem Gewinde
Hülsenmaterial: BRASS
Spezifikationen Erfüllt: CNOMO: E07.21.115N (für Roboteranlagen in der Automobilindustrie), DI: 97/23/EC (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EC (RoHS), DI: 94/9/EC (ATEX)
Gewicht: 0.043

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht44 g
Gewicht der Verpackung476 g
Werkstoffmessing
Typ108
Rohraußendurchmesser14 mm
Anschluss 1r1/8 bspt ''
Anschluss 28
Druck550 bar
60 mm
90 mm
Zolltarifcode73079980
91,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
109,80 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 20 ) Arbeitstagen