3103 16 21 STUD RUN TEE 16MMX1/2 BSPT
Legris STUD RUN TEE 16MMX1/2 BSPT
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:3103 16 21
Rubix:1777984
EAN:0820099996998


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | technischer kunststoff (polymer), vernickeltes messing; dichtung nbr |
|---|---|
| Anschluss 1 | 16 mm schlauchaußen-ø |
Produktdetails : 3103 16 21 STUD RUN TEE 16MMX1/2 BSPT
Anwendung: Robotik, Automotive, Pneumatik, Textil, Verpackung, Vakuum
Körpermaterial: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 16 mm Schlauchaußen-Ø
Anschluss 1 Größe: 16 mm (Außen-Ø)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: R 1/2 Zoll Gewinde
Anschluss 2 Größe: R 1/2
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, BSPT
Anschluss 2 Typ: Außengewinde BSPT
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Luft (Druckluft), andere Fluide: Bitte fragen Sie uns
Material des Klemmrings: Edelstahl
Hex Größe: 27
Hex Typ: Sechskant metrisch
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung, Chemische Verarbeitung, Elektronik, Halbleiter, Stromerzeugung, Erneuerbare Energien, Transport, Geländemaschinen
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -20
Produktreihe: LF 3000®
Produktart: Bolzenverschraubungen
Produkttyp: Bolzenverschraubung
Produkttyp: Pneumatische Steckverschraubungen - LF 3000®
Menge pro Karton: 5
Dichtungsmaterial: NBR
Form: T-Stück
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 0,124
Körpermaterial: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 16 mm Schlauchaußen-Ø
Anschluss 1 Größe: 16 mm (Außen-Ø)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: R 1/2 Zoll Gewinde
Anschluss 2 Größe: R 1/2
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, BSPT
Anschluss 2 Typ: Außengewinde BSPT
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Luft (Druckluft), andere Fluide: Bitte fragen Sie uns
Material des Klemmrings: Edelstahl
Hex Größe: 27
Hex Typ: Sechskant metrisch
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung, Chemische Verarbeitung, Elektronik, Halbleiter, Stromerzeugung, Erneuerbare Energien, Transport, Geländemaschinen
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -20
Produktreihe: LF 3000®
Produktart: Bolzenverschraubungen
Produkttyp: Bolzenverschraubung
Produkttyp: Pneumatische Steckverschraubungen - LF 3000®
Menge pro Karton: 5
Dichtungsmaterial: NBR
Form: T-Stück
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 0,124
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 124 g |
|---|---|
| Werkstoff | technischer kunststoff (polymer), vernickeltes messing; dichtung nbr |
| Anschluss 1 | 16 mm schlauchaußen-ø |
| Anschluss 2 | r 1/2 zoll bspt |
| Typ | stud-run-t-stück |
| Rohrdurchmesser | 16 mm |
| 120 mm | |
| 90 mm | |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
82,40 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
98,88 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 20 ) Arbeitstagen