0195 10 00 Stecktülle für Kupplung DN12 für Schlauch 10mm innen

Legris Stecktülle für Kupplung DN12 für Schlauch 10mm innen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:0195 10 00
Rubix:474078
Hersteller:0195 10 00
EAN:0820099129457
0195 10 00 Stecktülle für Kupplung DN12 für Schlauch 10mm innen

Technische Zusammenfassung

Werkstoffvernickeltes messing
Typ195
Rohraußendurchmesser17 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0195 10 00 Stecktülle für Kupplung DN12 für Schlauch 10mm innen


Anwendung: Werkstätten, Spülen, Sprühen, Verpacken, Fabrikautomation, Abfüllanlagen, Reinigung
Gehäusematerial: NICKEL PLATED BRASS
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser (mm): 10
Anschluss 3 Rohr-Außendurchmesser (mm): 12,2
Durchmesser nominal (dn): 12
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximaler Betriebsdruck: 20
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Druckluft, Wasser
Minimale Betriebstemperatur: -20
Produkttyp: Metall-Schnellverschlusskupplung
Menge pro Karton: 10
Gewicht: 0.028

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht28 g
Gewicht der Verpackung309 g
Werkstoffvernickeltes messing
Typ195
Rohraußendurchmesser17 mm
Anschluss 1schlauchanschluss ø innen 10 mm ''
Anschluss 2rohr-außendurchmesser 12,2 mm
Druck20 bar
60 mm
90 mm
Zolltarifcode73079980
77,90 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
93,48 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 20 ) Arbeitstagen