0126 06 00 Blindstopfen 6mm

Legris Stecker 126

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:0126 06 00
Rubix:473888
Hersteller:0126 06 00
EAN:0820099114460
0126 06 00 Blindstopfen 6mm

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 0126 06 00 Blindstopfen 6mm


Wird verwendet, um Röhren in einer Klemmringverschraubung abzudecken.
Ersetzt die Hülse.
Erhältlich mit einem Außendurchmesser von 4 bis 28 mm.
Gehäuse-Material: BRASS
Division: Niederdruck Steckverbinder Europa Division
Industrie Anwendung: Pneumatik, Kühlung, Automobilprozesse, Schmierung, Fluidübertragung, Verpackung, Industriemaschinen
Maximale Betriebstemperatur: + 100 °C
Medien: Kühlmittel, Druckluft
Tiefste Betriebstemperatur: -40 °C
Produkttyp: Stecker für Kompressionsverschraubung
Menge pro Box: 50
Form: Stecker für Klemmverschraubung
Spezifikationen Met: RoHS, PED, REACH, CNOMO für Roboter in der Automobilindustrie
Rohr-Außendurchmesser: 6 mm
Gewicht: 0,003

Stärken

• Perfekt für selbstbefestigenden NBR-Schlauch
• Schnell und einfach zu installieren
• Kompatibel mit dem Parker Legris-Sortiment der Messing-Klemmringverschraubungen
• Mechanische Eigenschaften bewährt im Einsatz bei Industrie-Roboteranlagen
• Funkenresistent • Ergonomisch und Zeitsparend
• Der Einbau erfordert kein Schmieren oder Aufspannen, wodurch die Montagezeit verkürzt wird.
• Der Sichtstopp bestätigt, dass die Installation sachgemäß ist und verbessert die Betriebssicherheit.
• Demontage durch Schneiden der Röhre
• Die Armatur kann bei Bedarf wiederverwendet werden

Anwendungen


• Verpackung
• Sonstige Erzeugnisse
• Fahrzeugmontagewerke
• Werkzeugmaschinen
• Pneumatische Maschinenausrüstung auf Mittel-und Hochdruck
• Schmiersysteme
• Kühlsysteme
• Schweißroboter
• Für Vakuumanwendungen geeignet

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3 g
Gewicht der Verpackung162 g
Typ126
30 mm
60 mm
Zolltarifcode73079980
2,42 exkl. MwSt.
/ Stück
2,90 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std