Referenzen
Parker:3130 12 03
Rubix:1776736
EAN:0820099879000

Produktdetails : 3130 12 03 SECURITY CLIP LF D12 RED
Anwendung: Robotik, Automotive, Robotik, Automotive Prozess, Pneumatik, Halbleiter, Textil, Wasseraufbereitung, Getränkespender, Pneumatik, Textil, Verpackung, Vakuum
Körpermaterial: TECHNISCHES POLYMER, Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Farbe: Rot
Konfiguration: n/a
Anschluss 1 Größe: 12
Anschluss 1 Schlauch-Außendurchmesser: 12 mm (O.D.)
Anschluss 1 Typ: n/a
Anschluss 2 Größe: n/a
Anschluss 2 Typ: n/a
Division: Niederdruck-Verbindungen Division Europa
Für Flüssigkeitstyp: n/a
Hex Typ: n/a
Industrie: Industrielle Verarbeitung, chemische Verarbeitung, industrielle Fertigungsanlagen, Transport, Gesundheitswesen und Biowissenschaften
Maximaler Betriebsdruck: na, n/a
Maximale Betriebstemperatur: 150, bis zu 130
Medien: LF3000, LIQUIfit
Minimale Betriebstemperatur: -20, bis -20
Betriebsdruck: n/a
Produktreihen: LF 3000®, LIQUIfit®
Produktart: Sicherheitsclip
Produkttyp: Zubehör für Steckverschraubungen
Produkttyp: Sicherheitsclip für Polymer-Steckverschraubungen
Menge pro Box: 100
Form: Sicherheitsklammer
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Gewicht: 0,004, 0.003
Körpermaterial: TECHNISCHES POLYMER, Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Farbe: Rot
Konfiguration: n/a
Anschluss 1 Größe: 12
Anschluss 1 Schlauch-Außendurchmesser: 12 mm (O.D.)
Anschluss 1 Typ: n/a
Anschluss 2 Größe: n/a
Anschluss 2 Typ: n/a
Division: Niederdruck-Verbindungen Division Europa
Für Flüssigkeitstyp: n/a
Hex Typ: n/a
Industrie: Industrielle Verarbeitung, chemische Verarbeitung, industrielle Fertigungsanlagen, Transport, Gesundheitswesen und Biowissenschaften
Maximaler Betriebsdruck: na, n/a
Maximale Betriebstemperatur: 150, bis zu 130
Medien: LF3000, LIQUIfit
Minimale Betriebstemperatur: -20, bis -20
Betriebsdruck: n/a
Produktreihen: LF 3000®, LIQUIfit®
Produktart: Sicherheitsclip
Produkttyp: Zubehör für Steckverschraubungen
Produkttyp: Sicherheitsclip für Polymer-Steckverschraubungen
Menge pro Box: 100
Form: Sicherheitsklammer
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Gewicht: 0,004, 0.003
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4 g |
|---|---|
| Typ | 3130 |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
49,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 20 ) Arbeitstagen
