0183 02 10 Mini Schnellkupplung, Stecknippel selbstabsperrend, R1/8 AG

Legris Mini Schnellkupplung, Stecknippel selbstabsperrend, R1/8 AG

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:0183 02 10
Rubix:421688
Hersteller:0183 02 10
EAN:0820099128290
0183 02 10 Mini Schnellkupplung, Stecknippel selbstabsperrend, R1/8 AG

Technische Zusammenfassung

Werkstoffvernickeltes messing
Typ183
Rohraußendurchmesser10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0183 02 10 Mini Schnellkupplung, Stecknippel selbstabsperrend, R1/8 AG


Anwendung: Werkstätten, Spülen, Sprühen, Verpacken, Fabrikautomation, Abfüllanlagen, Reinigung
Gehäusematerial: NICKELPLATIERTES MESSING
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): R1/8
Anschluss 1 Gewindeart: BSPT
Nenndurchmesser (dn): 2
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximaler Betriebsdruck: 20
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Druckluft, Wasser
Minimale Betriebstemperatur: -20
O-Ring Material: NBR
Produkttyp: Metall-Schnellverschlusskupplung
Menge pro Karton: 10
Gewicht: 0,007

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht7 g
Gewicht der Verpackung77 g
Werkstoffvernickeltes messing
Typ183
Rohraußendurchmesser10 mm
Anschluss 1r1/8 ''
Anschluss 2bspt
Druck20 bar
30 mm
60 mm
Zolltarifcode73079980
210,80 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
252,96 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 20 ) Arbeitstagen