7160 10 13 Messing DRV Kompakt Abluftdrossel Klemmring 10mm-G1/4
Legris Messing DRV Kompakt Abluftdrossel Klemmring 10mm-G1/4
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:7160 10 13
Rubix:475436
Hersteller:7160 10 13
EAN:0820099324777

Produktdetails : 7160 10 13 Messing DRV Kompakt Abluftdrossel Klemmring 10mm-G1/4
Anwendung: Robotik, Textilindustrie, Automobilindustrie, Verpackung
Körperwerkstoff: Vernickeltes Messing
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Anschluss an Rohr
Anschluss 1 Größe: G 1/4
Anschluss 1 Typ: BSPP-Außengewinde
Anschluss 2 Größe: 10 mm (O.D.)
Anschluss 2 Größe: 10 mm
Anschluss 2 Typ: Rohr
Division: Niederdruck-Verbindungen Division Europa
Durchflussrichtung: Entlüftung
Für Fluidtyp: Druckluft, andere Flüssigkeiten: kontaktieren Sie uns
Höhe: 31,5
Hex Größe: 17
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung
Maximaler Betriebsdruck: 10, 145
Maximale Betriebstemperatur: 70, 158
Minimaler Betriebsdruck: 1, 14.5
Minimale Betriebstemperatur: -25, -13
Muttermaterial: Vernickeltes Messing
Produktstil: Metall-Regler mit versenkter Einstellung
Produkttyp: Funktionsverschraubungen und Durchflussregelung
Menge pro Box: 1
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Winkel 90°
Technologie: Pneumatik
Gewicht: 0.117
Körperwerkstoff: Vernickeltes Messing
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Anschluss an Rohr
Anschluss 1 Größe: G 1/4
Anschluss 1 Typ: BSPP-Außengewinde
Anschluss 2 Größe: 10 mm (O.D.)
Anschluss 2 Größe: 10 mm
Anschluss 2 Typ: Rohr
Division: Niederdruck-Verbindungen Division Europa
Durchflussrichtung: Entlüftung
Für Fluidtyp: Druckluft, andere Flüssigkeiten: kontaktieren Sie uns
Höhe: 31,5
Hex Größe: 17
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung
Maximaler Betriebsdruck: 10, 145
Maximale Betriebstemperatur: 70, 158
Minimaler Betriebsdruck: 1, 14.5
Minimale Betriebstemperatur: -25, -13
Muttermaterial: Vernickeltes Messing
Produktstil: Metall-Regler mit versenkter Einstellung
Produkttyp: Funktionsverschraubungen und Durchflussregelung
Menge pro Box: 1
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Winkel 90°
Technologie: Pneumatik
Gewicht: 0.117
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 116 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 123 g |
| Typ | 7160 |
| Anschlusstyp | außengewinde bspp |
| Max. Ausgangsdruck | 9,9 bar |
| Druck | 1 bar |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 84813099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
69,37 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 20 ) Arbeitstagen
