6505 06 13WP2 LIQUIFIT D6 MALE 1/4 BSPT STAN
Legris LIQUIFIT D6 MALE 1/4 BSPT STAN
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:6505 06 13WP2
Rubix:1764192
Hersteller:6505 06 13WP2
EAN:0820099937977

Produktdetails : 6505 06 13WP2 LIQUIFIT D6 MALE 1/4 BSPT STAN
Anwendung: Getränkedosierung, Lebensmittelverarbeitung, medizinische Geräte, Inertgase, Wasseraufbereitung
Gehäusematerial: Polymer auf Biobasis
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 6 mm Schlauchaußen-Ø
Anschluss 1 Größe: 6 mm
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: R 1/4 Zoll Gewinde
Anschluss 2 Größe: R 1/4
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, BSPT
Anschluss 2 Typ: Außengewinde BSPT
Anschluss 3 Größe: n/a
Anschluss 3 Typ: n/a
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Flüssigkeitsarten: Getränke, Industrieflüssigkeiten, Wasser, neutrale Gase
Material des Klemmrings: Edelstahl
Hex Größe: 14
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Lebensmittel & Getränke, Gesundheitswesen & Biowissenschaften
Maximaler kontinuierlicher Vakuumdruck: 755
Maximaler Betriebsdruck: 232, 16
Maximale Betriebstemperatur: 203, 95
Minimale Betriebstemperatur: 14, -10 °C (für Anwendungen bis zu -40°C/-40°F, bitte Rücksprache).
Produktserie: LIQUIfit®
Produktart: Stud Fitting
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: EPDM
Form: Gerade
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Gewicht: 0,004
Gehäusematerial: Polymer auf Biobasis
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 6 mm Schlauchaußen-Ø
Anschluss 1 Größe: 6 mm
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: R 1/4 Zoll Gewinde
Anschluss 2 Größe: R 1/4
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, BSPT
Anschluss 2 Typ: Außengewinde BSPT
Anschluss 3 Größe: n/a
Anschluss 3 Typ: n/a
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Flüssigkeitsarten: Getränke, Industrieflüssigkeiten, Wasser, neutrale Gase
Material des Klemmrings: Edelstahl
Hex Größe: 14
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Lebensmittel & Getränke, Gesundheitswesen & Biowissenschaften
Maximaler kontinuierlicher Vakuumdruck: 755
Maximaler Betriebsdruck: 232, 16
Maximale Betriebstemperatur: 203, 95
Minimale Betriebstemperatur: 14, -10 °C (für Anwendungen bis zu -40°C/-40°F, bitte Rücksprache).
Produktserie: LIQUIfit®
Produktart: Stud Fitting
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: EPDM
Form: Gerade
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Gewicht: 0,004
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4 g |
|---|---|
| Typ | 6505 |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | r1/4 '' |
| Werkstoff | edelstahl |
| Rohraußendurchmesser | 14 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 95 °C |
| 1 mm | |
| 120 mm | |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,20 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
29,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 20 ) Arbeitstagen
