3669 06 10 LF3600 Winkel-Einschraubanschluss, 6mm-G1/8 MS

Legris LF3600 Winkel-Einschraubanschluss, 6mm-G1/8 MS

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:3669 06 10
Rubix:421307
Hersteller:3669 06 10
EAN:0820099283951
3669 06 10 LF3600 Winkel-Einschraubanschluss, 6mm-G1/8 MS

Technische Zusammenfassung

Gewindeartbspp
Anschluss 1rohr zu anschluss (tube to male)
Anschluss 2g 1/8
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3669 06 10 LF3600 Winkel-Einschraubanschluss, 6mm-G1/8 MS


Anwendung: Lebensmittelverarbeitung, Automobilbau, Medizintechnik, Druck, Vernebelung, Schweißroboter
Gehäusematerial: Messing
Gehäusematerial: Messing, FDA chemisch vernickelt
Marke: Parker, Legris
Beschichtung: FDA chemisch vernickelt
Konfiguration: Rohr zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 6 mm (O.D.)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: G 1/8
Anschluss 2 Typ: BSPP-Außengewinde
Anschluss 3 Größe: n/a
Anschluss 3 Typ: n/a
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Medienarten: Wasser, Luft (Druckluft), Schmiermittel (Schmierfett)
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Life Sciences
Maximaler Betriebsdruck: 30
Maximale Betriebstemperatur: 150
Minimale Betriebstemperatur: -25
Produktart: Bolzenverschraubung - erweitert einstellbar
Produkttyp: Push-to-Connect Verschraubungen
Anzahl pro Box: 10
Dichtungsmaterial: FKM
Form: Winkel 90°
Spezifikationen Erfüllt: ATEX DI: 94/9/EC, PED, RoHS, REACH, UL 94 V-0 (Bitte fragen Sie uns), FDA 21 CFR, EC RG: 1935/2004
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 0,024

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht24 g
Gewicht der Verpackung254 g
Gewindeartbspp
Anschluss 1rohr zu anschluss (tube to male)
Anschluss 2g 1/8
Werkstoffchemisch vernickeltes messing
Anschlussdurchmesser6 mm ''
Max. Temperatur150 °C
Min. Temperatur-20 °C
60 mm
60 mm
Zolltarifcode74122000
64,80 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
77,76 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 20 ) Arbeitstagen