3698 06 10 LF3600 T-Einschraubanschluss, 6mm - G1/8, chem. vernickelt

Legris LF3600 T-Einschraubanschluss, 6mm - G1/8, chem. vernickelt

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:3698 06 10
Rubix:102493
Hersteller:3698 06 10
EAN:0820099286556
3698 06 10 LF3600 T-Einschraubanschluss, 6mm - G1/8, chem. vernickelt

Technische Zusammenfassung

Gewindeartbspp
Anschluss 16
Anschluss 2g1/8
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3698 06 10 LF3600 T-Einschraubanschluss, 6mm - G1/8, chem. vernickelt


Anwendung: Allgemeine Industrie, Fluidsteuerung, Industrie, Medizin, Pneumatik, Anlagenpneumatik, Transport, Prozesssteuerung
Gehäusematerial: Messing
Gehäusewerkstoff: Messing, FDA chemisch vernickelt
Marke: Parker, Legris
Beschichtung: FDA chemisch vernickelt
Konfiguration: Rohr zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 6 mm (O.D.)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: 6 mm (O.D.)
Anschluss 2 Typ: Rohr
Anschluss 3 Größe: G 1/8
Anschluss 3 Typ: BSPP-Außengewinde
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Medienarten: Wasser, Luft (Druckluft), Schmierstoffe (Fette)
Industrie: Industrielle Verarbeitung, Lebensmittel und Getränke, allgemeine Industrie, Transport, Gesundheitswesen und Biowissenschaften
Maximaler Betriebsdruck: 30
Maximale Betriebstemperatur: 150
Minimale Betriebstemperatur: -25
Produktart: Bolzenverschraubung - einstellbar
Produkttyp: Push-to-Connect Fittings
Anzahl pro Box: 10
Dichtungsmaterial: FKM
Form: Abzweig-T-Stück
Spezifikationen: PED, RoHS, REACH, ATEX DI: 94/9/EC, UL 94 V-0 (bitte Rücksprache), FDA 21 CFR, EC RG: 1935/2004
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Vakuumdruckstufe: 755
Gewicht: 0,031

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht31 g
Gewicht der Verpackung324 g
Gewindeartbspp
Anschluss 16
Anschluss 2g1/8
Werkstoffvernickeltes messing
Max. Temperatur150 °C
Min. Temperatur-20 °C
63 mm
65 mm
Zolltarifcode73079980
100,50 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
120,60 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 20 ) Arbeitstagen