3603 10 13 LF3600 L-Einschraubanschluss, 10mm - R1/4, chem. vern.

Legris LF3600 L-Einschraubanschluss, 10mm - R1/4, chem. vern.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:3603 10 13
Rubix:474962
EAN:0820099276328
3603 10 13 LF3600 L-Einschraubanschluss, 10mm - R1/4, chem. vern.

Technische Zusammenfassung

Werkstoffvernickeltes messing
Typ3603
Gewindedurchmesser (Zoll)r1/4 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3603 10 13 LF3600 L-Einschraubanschluss, 10mm - R1/4, chem. vern.


Anwendung: Allgemeine Industrie, Fluidsteuerung, Industrie, Medizin, Pneumatik, Pneumatik in der Anlage, Transport, Prozesssteuerung
Gehäusematerial: Messing
Gehäusewerkstoff: Messing, FDA chemisch vernickelt
Marke: Parker, Legris
Beschichtung: FDA chemisch vernickelt
Konfiguration: Rohr zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 10 mm (O.D.)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: 10 mm (O.D.)
Anschluss 2 Typ: Rohr
Anschluss 3 Größe: R 1/4
Anschluss 3 Typ: BSPT-Außengewinde
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Für Fluidtyp: Luft (Druckluft), Schmierstoffe (Fette), Wasser
Industrie: Industrielle Verarbeitung, Lebensmittel und Getränke, allgemeine Industrie, Transport, Gesundheitswesen und Biowissenschaften
Maximaler Betriebsdruck: 30
Maximale Betriebstemperatur: 150
Minimale Betriebstemperatur: -25
Produktart: Bolzenverschraubung - einstellbar
Produkttyp: Push-to-Connect Fittings
Anzahl pro Box: 10
Dichtungsmaterial: FKM
Form: T-Stück
Spezifikationen: PED, RoHS, REACH, ATEX DI: 94/9/EC, UL 94 V-0 (bitte Rücksprache), FDA 21 CFR (Lebensmittel), EC RG: 1935/2004
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Vakuumdruckstufe: 755
Gewicht: 0,067

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht67 g
Gewicht der Verpackung704 g
Werkstoffvernickeltes messing
Typ3603
Gewindedurchmesser (Zoll)r1/4 ''
Min. Temperatur-25 °C
Max. Temperatur150 °C
60 mm
90 mm
Zolltarifcode73079980
176,10 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
211,32 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 20 ) Arbeitstagen