3600 10 00 LF3600 Einpresspatrone, 10mm
Legris LF3600 Einpresspatrone, 10mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:3600-10-00
Rubix:69528
Hersteller:3600 10 00
EAN:0820099273723

Produktdetails : 3600 10 00 LF3600 Einpresspatrone, 10mm
Anwendung: Automobiltechnik, Pneumatik, Halbleiter, Kältetechnik, Verpackung, Vakuum, Robotik
Gehäusematerial: Messing, FDA chemisch vernickelt
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser: 10 mm (O.D.)
Division: Low Pressure Connectors Europe Division
For Fluid Type: Industrieflüssigkeiten für LF-Patronen. Siehe entsprechende Kapitel, Luft (Druckluft) für TL-Kartuschen.
Maximaler Betriebsdruck: 30
Maximale Betriebstemperatur: 150
Minimale Betriebstemperatur: -20
Produkttyp: Metallpatronen für Flüssigkeiten und Gase
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: FKM
Form: Kartusche
Spezifikationen Erfüllt: FDA 21 CFR, EC RG: 1935/2004 (Mindestdurchfluss 0,02 l/Std.), RoHS 2011/65/EC, USDA NSF H1 (Grease), ASTM B733-04: Selbstkatalytische Nickelbeschichtung, ATEX DI: 94/9/EC, PED DI: 97/23/CE (TL), PED DI: 97/23/CE (LF 3600, LF 3800, LF 3900)
Vakuumdruckstufe: 755
Gewicht: 0.019
Gehäusematerial: Messing, FDA chemisch vernickelt
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser: 10 mm (O.D.)
Division: Low Pressure Connectors Europe Division
For Fluid Type: Industrieflüssigkeiten für LF-Patronen. Siehe entsprechende Kapitel, Luft (Druckluft) für TL-Kartuschen.
Maximaler Betriebsdruck: 30
Maximale Betriebstemperatur: 150
Minimale Betriebstemperatur: -20
Produkttyp: Metallpatronen für Flüssigkeiten und Gase
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: FKM
Form: Kartusche
Spezifikationen Erfüllt: FDA 21 CFR, EC RG: 1935/2004 (Mindestdurchfluss 0,02 l/Std.), RoHS 2011/65/EC, USDA NSF H1 (Grease), ASTM B733-04: Selbstkatalytische Nickelbeschichtung, ATEX DI: 94/9/EC, PED DI: 97/23/CE (TL), PED DI: 97/23/CE (LF 3600, LF 3800, LF 3900)
Vakuumdruckstufe: 755
Gewicht: 0.019
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 19 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 203 g |
| Typ | 3600 |
| Werkstoff | vernickeltes messing |
| 60 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,30 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
54,36 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 20 ) Arbeitstagen
