0491 13 27 Kugelhahn, leicht, Zapfen/Muffe, DN13 - G3/4

Legris Kugelhahn, leicht, Zapfen/Muffe, DN13 - G3/4

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:0491 13 27
Rubix:163577
Hersteller:0491 13 27
EAN:0820099145273
0491 13 27 Kugelhahn, leicht, Zapfen/Muffe, DN13 - G3/4

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 0491 13 27 Kugelhahn, leicht, Zapfen/Muffe, DN13 - G3/4


Betätigungsart: Manuell
Anwendung: Pneumatik, Prozesssteuerung, Sicherheit, Fluidsteuerung, Transport, Verpackung, Textil, Sägewerke, Gummi und Kunststoffe
Kugelmaterial: Vernickeltes Messing
Material der Kugeldichtung: NBR
Körperwerkstoff: Vernickeltes Messing
Gehäuse-Material: NICKEL PLATED BRASS
Marke: Legris
Konfiguration: 2/2
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G3/4
Anschlussgröße: G3/4
Anschlusstyp: BSPP
Nenndurchmesser (dn): 13
Division: Niederdruck-Verbindungsstücke Division Europa
Durchflussmenge: n/a
Für Flüssigkeiten: Luft, Inertgase, Wasser, andere Flüssigkeiten siehe Kompatibilitätstabelle am Ende dieses Kapitels
Funktion: 2-Wege
Griff: TECHNISCHES POLYMER
Griffart: Langer Hebel (Polymer), schwarz
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Werkstoffe: Messing
Maximaler Durchfluss: n/a
Maximaler Betriebsdruck: 12, 174, 1.2
Maximale Betriebstemperatur: 80, 176
Minimale Betriebstemperatur: -20, -4
Montageart: Inline
O-Ring-Material: NBR
Bedienungsart: Hebelbedienung
Öffnungsgröße: 13
Produktreihe: Universal Light Serie
Produktart: Kugelhahn mit Außen- und Innengewinde
Produkttyp: Kugelhähne
Menge pro Box: 5
Herkunftsland: Frankreich
Dichtungsmaterial: NBR
Sitzmaterial: Graphit-imprägniertes Polyamid
Form: Inline
Form: 2/2 light serie in line Kugelhahn mâle et female
Spezifikationen Met: DI: 97/23/EC (Modul PED A - Durchmesser größer als 25 mm), DI: 2006/42/EC (Maschinenrichtlinie), DI: 2002/95/EC (RoHS), RG: 1907/2006 (REACH)
Stem Material: Messing
Schaftdichtung Material: NBR
Technologie: Fluid- und Gasförderung, Prozesssteuerung, Pneumatik
Gewicht: 0,238, 0,476

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht238 g
Gewicht der Verpackung1226 g
Typ491
90 mm
90 mm
Zolltarifcode84818081
191,95 exkl. MwSt.
/ 5 Stück
230,34 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 20 ) Arbeitstagen