7800 08 13 Kipphebelventil in Schwenkverschraubung LF3000, 8mm-G1/4
Legris Kipphebelventil in Schwenkverschraubung LF3000, 8mm-G1/4
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:7800 08 13
Rubix:475502
Hersteller:7800 08 13
EAN:0820099332666

Produktdetails : 7800 08 13 Kipphebelventil in Schwenkverschraubung LF3000, 8mm-G1/4
Anwendung: Robotik, Förderanlagen, Textil, Kunststofftechnik, Druck, Pneumatik, Verpackung
Gehäusematerial: TECHNISCHES POLYMER
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1/4
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Anschluss 2 Schlauch-Außendurchmesser (mm): 8
Division: Niederdrucksteckverbinder Division Europa
Greifring: EDELSTAHL
Griff: NICKELBESCHICHTETES MESSING
Maximaler Betriebsdruck: 10
Maximale Betriebstemperatur: 80
Medien: Druckluft
Minimale Betriebstemperatur: -10
O-Ring-Material: NBR
Menge pro Box: 1
Form: 3/2 manuell schaltbare Ventilversorgung
Spezifikationen Erfüllt: DI: 2002/95/EC (RoHS), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 97/23/EC (PED)
Vakuumdruckstufe: 755
Gewicht: 0,048
Gehäusematerial: TECHNISCHES POLYMER
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1/4
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Anschluss 2 Schlauch-Außendurchmesser (mm): 8
Division: Niederdrucksteckverbinder Division Europa
Greifring: EDELSTAHL
Griff: NICKELBESCHICHTETES MESSING
Maximaler Betriebsdruck: 10
Maximale Betriebstemperatur: 80
Medien: Druckluft
Minimale Betriebstemperatur: -10
O-Ring-Material: NBR
Menge pro Box: 1
Form: 3/2 manuell schaltbare Ventilversorgung
Spezifikationen Erfüllt: DI: 2002/95/EC (RoHS), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 97/23/EC (PED)
Vakuumdruckstufe: 755
Gewicht: 0,048
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 49 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 57 g |
| Typ | 7800 |
| Anschlusstyp | g1/4 |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
67,93 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 20 ) Arbeitstagen
