7170 19 19 IN LINE FLOW CONTROL REGULATOR
Legris IN LINE FLOW CONTROL REGULATOR
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:7170 19 19
Rubix:1763344
EAN:0820099860121

Produktdetails : 7170 19 19 IN LINE FLOW CONTROL REGULATOR
Anwendung: Robotik, Textilindustrie, Automobilindustrie, Verpackungsindustrie
Gehäusematerial: Messing Einstellschraube, Aluminium
Gehäusematerial: Aluminium
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Anschluss zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: M5x0,8
Anschluss 1 Typ: Metrisch männlich
Anschluss 2 Größe: M5x0,8
Anschluss 2 Typ: Außengewinde metrisch
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Durchflussrichtung: Entlüftung
Für Fluidtyp: Druckluft, andere Fluide: kontaktieren Sie uns
Höhe: 42
Hex Größe: 12
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung
Maximaler Betriebsdruck: 10, 145
Maximale Betriebstemperatur: 70, 158
Minimaler Betriebsdruck: 1, 14.5
Minimale Betriebstemperatur: -25, -13
Muttermaterial: Vernickeltes Messing
Produktstil: Metall-Regler mit externer Einstellung
Produkttyp: Funktionsverschraubungen und Durchflussregelung
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Gerade
Technologie: Pneumatik
Gewicht: 0,021
Gehäusematerial: Messing Einstellschraube, Aluminium
Gehäusematerial: Aluminium
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Anschluss zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: M5x0,8
Anschluss 1 Typ: Metrisch männlich
Anschluss 2 Größe: M5x0,8
Anschluss 2 Typ: Außengewinde metrisch
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Durchflussrichtung: Entlüftung
Für Fluidtyp: Druckluft, andere Fluide: kontaktieren Sie uns
Höhe: 42
Hex Größe: 12
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung
Maximaler Betriebsdruck: 10, 145
Maximale Betriebstemperatur: 70, 158
Minimaler Betriebsdruck: 1, 14.5
Minimale Betriebstemperatur: -25, -13
Muttermaterial: Vernickeltes Messing
Produktstil: Metall-Regler mit externer Einstellung
Produkttyp: Funktionsverschraubungen und Durchflussregelung
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Gerade
Technologie: Pneumatik
Gewicht: 0,021
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 22 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 231 g |
| Typ | 7170 |
| Anschlusstyp | m5x0,8 |
| 63 mm | |
| 65 mm | |
| Zolltarifcode | 84818059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
277,70 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
333,24 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 20 ) Arbeitstagen
