0934 20 21 HOSE BARBED 20MM MALE 1/2 BSPT

Legris HOSE BARBED 20MM MALE 1/2 BSPT

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:0934 20 21
Rubix:1763089
Hersteller:0934 20 21
EAN:0886357031122
0934 20 21 HOSE BARBED 20MM MALE 1/2 BSPT

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 0934 20 21 HOSE BARBED 20MM MALE 1/2 BSPT


Anwendung: Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilbau, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: Messing, vernickelt
Anschluss 1 Gewindegröße: R 1/2
Anschluss 1 Typ: BSPT
Division: Niederdruck-Verbindungsgarnituren Division Europa
Für Fluidtyp: Industrieflüssigkeiten
Material des Klemmrings: k.A.
Baumaterialien: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 60
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -10
Montageposition: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktart: Schlauchtüllenadapter männlich
Produkttyp: Endstück-Adapter
Anzahl pro Box: 5
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.041

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht42 g
Gewicht der Verpackung242 g
Typ934
Werkstoffvernickeltes messing
Rohraußendurchmesser22 mm
60 mm
90 mm
Zolltarifcode74122000
2,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,19 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std