0669 10 17 Handschiebe-Absperr- u. Entlüftungsventil, DN10 - G3/8
Legris Handschiebeventil, Muffe, mit G-Gewinde, G3/8
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:0669 10 17
Rubix:474237
Hersteller:0669 10 17
EAN:0820099148243


Technische Zusammenfassung
| Typ | 669 |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser (Zoll) | g3/8 '' |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
Produktdetails : 0669 10 17 Handschiebe-Absperr- u. Entlüftungsventil, DN10 - G3/8
Anwendung: Fördertechnik, Textil, Kunststofftechnik, Druck, Pneumatik, Verpackung, Robotik
Gehäusematerial: NICKELPLATIERTES MESSING
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G3/8
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Nenndurchmesser (dn): 10
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximaler Betriebsdruck: 16
Maximale Betriebstemperatur: 80
Medien: Druckluft
Minimale Betriebstemperatur: -10
O-Ring Material: NBR
Menge pro Box: 1
Form: 3/2 Muffenventil weiblich
Spezifikationen Met: DI: 2002/95/EC (RoHS), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 97/23/EC (PED)
Gewicht: 0.154
Gehäusematerial: NICKELPLATIERTES MESSING
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G3/8
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Nenndurchmesser (dn): 10
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximaler Betriebsdruck: 16
Maximale Betriebstemperatur: 80
Medien: Druckluft
Minimale Betriebstemperatur: -10
O-Ring Material: NBR
Menge pro Box: 1
Form: 3/2 Muffenventil weiblich
Spezifikationen Met: DI: 2002/95/EC (RoHS), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 97/23/EC (PED)
Gewicht: 0.154
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 155 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 167 g |
| Typ | 669 |
| Anschlussdurchmesser (Zoll) | g3/8 '' |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Anschlusstyp | g |
| 60 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 20 ) Arbeitstagen